{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Zylinderschaft | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Índice | 10 | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 627785000 | |
EAN/GTIN | 4007430067944 | |
Número do fabricante | 627785000 |