Chave de parafusos sextavada, direita, com cabo Haptoprene bicomponente 2,5

N.º do artigo: 627722 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
866 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2,5 mm
Comprimento da lâmina 90 mm
comprimento total 172 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Plástico resistente a los choques
Superfície cromado
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627722 2,5
EAN/GTIN 4067263013280
Número do fabricante 627722 2,5

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas.
Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta