Broca de pala para madera 19 x 152 mm

N.º do artigo: 627318000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Bit de broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 627318000
EAN/GTIN 4007430066893
Número do fabricante 627318000
Número L L01750 595
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Broca para madera fabricada de acero cualitativo de gran calidad con punta de centrado para un centrado muy preciso y dos filos laterales para taladrar de forma rápida y sin astillas en madera blanda, tableros de aglomerado, madera contrachapeada, materiales de construcción ligeros, etc.
  • El vástago hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) encaja en los portabrocas convencionales y en los alojamientos E 6,3

Característica:

  • Diámetro: 19 mm
  • Longitud total: 152 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta