Broca hueca HSS 15x30 mm

N.º do artigo: 626503000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Haste: Weldonschaft
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15 mm
Óleo de corte HSS
Haste Weldonschaft
Profundidade de corte 30 mm
Comprimento total L 64 mm
Tipo de produto Broca de centrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626503000
EAN/GTIN 4007430197634
Número do fabricante 626503000
Número L L01750 1935

Descrição

Descrição:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 30 mm
  • Diámetro: 15 mm
  • Longitud total: 64 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta