Disco abrasivo de láminas combinado 125 mm, grueso, AA

N.º do artigo: 626369000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626369000
EAN/GTIN 4007430195500
Número do fabricante 626369000

Descrição

Descripción:

  • De tejido abrasivo de corindón especial de alta calidad en combinación con vellón abrasivo de alta calidad.
  • Desde la abrasión del material hasta el rectificado fino en sólo un ciclo de trabajo. Aspecto muy uniforme del rectificado con una abrasión buena del material.
  • Para tratar soldaduras, como p.ej. para rectificar o repulir. Para quitar rasguños ligeros y daños en la pieza de trabajo.
  • Apropiado para trabajos de rectificado, limpieza y acabado en acero Inox, acero, metales NF y ligeros, aleaciones de titanio.
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: Áspero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta