200 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 200 x 0,9 mm

N.º do artigo: 625497000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625497000
EAN/GTIN 4007430205520
Número do fabricante 625497000

Descrição

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1022 HF
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones de metal Ø 5-150 mm / paletas / hojas / tubos / perfiles 3-12 mm / plásticos 3-150 mm
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 200
  • paso de dientes: 2,5 mm/ 10 TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta