Esponja de pulir adhesiva basta 80x25 mm

N.º do artigo: 624912000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624912000
EAN/GTIN 4007430126474
Número do fabricante 624912000

Descrição

Descripción:

  • Para pulir pinturas deterioradas por la intemperie

Característica:

  • Espesor: 25 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Descripción del producto: Para pulir pinturas desgastadas
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta