Trinquete de rueda libre sin anillo 35″, 940 mm

N.º do artigo: 6243810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6243810
EAN/GTIN 4010886624388
Número do fabricante 6243810

Descrição

Descripción:

Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular

Característica:

  • Anillo de inserción doble hexágono: 65-70
  • Longitud total [pulgadas]: 35
  • Longitud total [mm]: 940 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 96 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta