Corona de fresado SDS-max 55 x 990 mm

N.º do artigo: 623378000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

55 mm
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623378000
EAN/GTIN 4007430098054
Número do fabricante 623378000
Número L L01760 161

Descrição

Descrição:

  • Broca de centrado optimizada con 3 filos para una máxima aptitud de refuerzo
  • Vástago de forma cónica para una transmisión óptima del golpe y perforar con pocas vibraciones
  • 3 espirales de gran volumen para un rápido progreso de perforación y una evacuación más rápida del polvo de perforación
  • Ideal para perforar en materiales duros

Característica:

  • Diámetro: 55 mm
  • Longitud total: 990 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta