Cincel hueco SDS-max 300 mm

N.º do artigo: 623357000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623357000
EAN/GTIN 4007430438232
Número do fabricante 623357000

Descrição

Descrição:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
  • Para el trazado de canales finos en hormigón.

Característica:

  • Longitud total: 300 mm
  • Forma de cincel: Cincel hueco
  • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
  • Ancho de corte: 26 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta