Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 18 x 540 mm

N.º do artigo: 623320000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

18 mm
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623320000
EAN/GTIN 4007430437792
Número do fabricante 623320000

Descrição

Descrição:

  • Poder destructivo sin igual: filo en S de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo
  • Vida útil constantemente alta: cabezal corto con canales para polvo de gran volumen para un transporte sin fricción del polvo de perforación. Mínima generación de calor
  • Velocidad de perforación más alta: filos secundarios en posición oblicua para un avance agresivo de perforación
  • Centrado óptimo: punta de centrar efectiva para una guía óptima al perforar en hormigón y hormigón armado
  • Diámetro exacto de perforación: innovadora marca de desgaste (sirve como indicador de precisión dimensional)
  • Vibration Control: valores optimizados de vibraciones – ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro: 18 mm
  • Longitud total: 540 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta