Brocas para martillo SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 12 x 340 mm

N.º do artigo: 623193000
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

12 mm
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623193000
EAN/GTIN 4061792156531
Número do fabricante 623193000
Número L L01760 101576
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Cabezal perforador de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo, 4 filos para una durabilidad y resistencia extraordinarias al perforar en hormigón armado
  • La marca de desgaste en ambos lados de la placa principal sirve como indicador para la evaluación de la exactitud de las perforaciones para tacos.
  • La geometría de hélice de 4 espirales garantiza una perforación de pocas vibraciones y un bajo desgaste los espirales
  • Punta de centrar 90º para centrar con precisión y pocas roturas en el borde de la perforación
  • Ideal para el uso en hormigón armado y piedra natural dura

Característica:

  • Longitud de trabajo: 200 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 340 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta