{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 8 mm | |
comprimento total | 382 mm | |
Comprimento da lâmina | 350 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622751 8 | |
EAN/GTIN | 4045197950345 | |
Número do fabricante | 622751 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de caixa com cabo em T, comprimento da lâmina 350 mm 8
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
8,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
15,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
7,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
comprimento total | 382 mm | 251 mm | 172 mm |
Comprimento da lâmina | 350 mm | 150 mm | 65 mm |
Tamanho da chave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |