{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5,5 mm | |
comprimento total | 190 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
Perfil de saída | Ranura | |
Forma do punho | ergonómico, recto | |
Material da lâmina | Acero al cromo-vanadio | |
Material do cabo | Haptoprene de 2 componentes | |
Superfície da lâmina | niquelado y cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622152 5,5 | |
EAN/GTIN | 4067263012597 | |
Número do fabricante | 622152 5,5 |