{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 202 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 14,7 mm | |
⌀ da cabeça D2 | 15,9 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 621400 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754025664 | |
Número do fabricante | 43011011 |