Destornillador de la broca 1/2″ TORX pin T20

N.º do artigo: 6192720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6192720
EAN/GTIN 4010886619278
Número do fabricante 6192720
Número L L60160 5349

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 3,86 mm
  • Tamaño de salida TXB (interior): T20
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Taladro [mm]: 1,55 x 1,86
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Anchura total [mm]: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M4 - M5
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 17,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta