{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tamanho de chave | 46 mm - 55 mm | |
Comprimento | 760 mm | |
⌀ interior do tubo | 25 mm | |
⌀ exterior do tubo | 32 mm | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Tubo encajable |
Número do artigo | 618600 760 | |
EAN/GTIN | 4010886604885 | |
Número do fabricante | 8771 / 440 GR III |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Tubo de encaixar 760
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
39,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
429 peças em stock
35,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para tamanho de chave | 46 mm - 55 mm | 46 mm - 55 mm |
Comprimento | 760 mm | 760 mm |
Superfície | cromado | cromado |
⌀ exterior do tubo | 32 mm | 31,5 mm |
⌀ interior do tubo | 25 mm | 25,5 mm |
Tipo de produto | Tubo encajable | Tubo encajable |