Destornillador de mecha 1/4″ hembra-6ct 5 mm.

N.º do artigo: 6176360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6176360
EAN/GTIN 4010886617632
Número do fabricante 6176360
Número L L60160 1074

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • diámetro 1 [mm]: 12,0
  • Longitud de inserción: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 16,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta