Flexiamant 125x2,5x22,23 acero, TF 42

N.º do artigo: 616310000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616310000
EAN/GTIN 4007430401151
Número do fabricante 616310000
Número L L01750 1994

Descrição

Descrição:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Equilibrado en la potencia de corte y la duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 30-R.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta