SXE 150-5.0 BL Lijadora excéntrica

N.º do artigo: 615050700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615050700
EAN/GTIN 4007430320810
Número do fabricante 615050700
Número L L01750 1132

Descrição

Descrição:

  • Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
  • Radio oscilatorio de 5 mm para una máxima potencia de abrasión con buena calidad de superficies
  • Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
  • El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
  • El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
  • Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
  • De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con enganche de tejido autoadherente, Llave de boca, metaBOX 145

Característica:

  • Diámetro del plato de apoyo: 150 mm
  • Peso sin cable: 1 kg
  • Longitud del cable: 4.3 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 2 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 350 W
  • Rectificado de superficie: 3.4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)
  • Radio oscilatorio: 5 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta