{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave L | 174 mm | |
Largura da boca b | 25,9 mm | |
Altura da boca h1 | 5,8 mm | |
Altura do anel h2 | 8,7 mm | |
⌀ do anel D | 23,7 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614812 12 | |
EAN/GTIN | 4045197160409 | |
Número do fabricante | 614812 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça giratória 12
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
13,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 107 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 123 peças em stock
13,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado por estampagem |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Comprimento da chave L | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Altura do anel h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Chave de parafusos |