Descripción:
Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y robusto
Cuadradillo pasante, dentado medio fino y muy robusto
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Característica:
- accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Número de dientes: 48
- Anchura total [mm]: 43 mm
- Altura total [mm]: 39 mm
- Longitud total [mm]: 272 mm
- Material del mango: 2 componentes
- Altura de la cabeza de la carraca: 21,9 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 21,9 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromado mate
- Ángulo de giro hacia atrás: 7,5 °
- Tipo de conmutación: Escuadra pasante
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: no