{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/8 polegada | |
Comprimento da chave L | 141 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | anglosajona | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613970 3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197550057 | |
Número do fabricante | 613970 3/8 |