Chave combinada polegadas 1/4

N.º do artigo: 613970 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
344 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1/4 polegada
Comprimento da chave L 101 mm
altura máxima da boca h1 4 mm
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm
Posição do anel 15 grau
Superfície cromadas
Medidas dos tamanhos de chave anglosajona
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613970 1/4
EAN/GTIN 4045197550033
Número do fabricante 613970 1/4

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta