Descripción:
De acero especial cromo-vanadio GEDORE
Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
Ejecución JC = con revestimientos de protección de 2 componentes
Mandíbulas de alicate largas
Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos
Característica:
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
- Longitud total [mm]: 250 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: cromado
- Anchura de sujeción [mm]: 31 mm
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí