Taco de medición, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 0, acero, 2,22 mm

N.º do artigo: 611722-026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 2,22 mm
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 611722-026
EAN/GTIN 4946368683911
Número do fabricante 611722-026

Descrição

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 0 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su alta estabilidad dimensional Los cambios máximos admisibles en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas Estos bloques de calibre de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una elevada fuerza de calibración.

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta