Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 6 x 7 ∙ 97.9 mm

N.º do artigo: 610N-6X7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610N-6X7
EAN/GTIN 4000896024940
Número do fabricante 610N-6X7
Número L L60140 2605

Descrição

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 6 x 7 mm
  • Dimensiones / longitud: 97.9 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta