Llave combinada perfil UD 8 mm

N.º do artigo: 6089710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6089710
EAN/GTIN 4010886608975
Número do fabricante 6089710
Número L L60160 463

Descrição

Descrição:

Anillo acodado en 15°, con mango perfilado
Tamaño 3 a 5,5 con anillo hexagonal
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Para un uso universal
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Tamaño 3 a 5.5 con anillo hexagonal, de 6mm con perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 19 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Peso [lbs]: 0.050 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,7 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 19,8 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta