Estuche de plástico ∙ 530 mm

N.º do artigo: 6060BX-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total L 530 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6060BX-4
EAN/GTIN 4000896024636
Número do fabricante 6060BX-4
Número L L60140 3068

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para guardar de forma segura las llaves dinamométricasEstuche de plástico para las llaves dinamométricas HAZET 5121-1CT ∙ 5121-2CLT ∙ 5121-3CT ∙ 6111-1CT ∙ 6111-1CT (CAL) ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6121-1CT (CAL) ∙ 6291-1CT ∙ 6291-1CT (CAL) ∙ 6291-2CT ∙ 6291-2CT (CAL)
  • Hasta el tamaño BX 8 con ventana
  • Plástico, negro
  • Dimensiones / longitud: 530 mm
  • Peso neto (kg): 0.47 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta