uvex Guantes de protección C500 M foam Talla 10

N.º do artigo: 6049810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho das luvas 10
Tipo de produto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6049810
EAN/GTIN 4048612019115
Número do fabricante 6049810
Número L L01690 199

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex C500 M foam
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
  • búsqueda de color (filtro): verde/negro/gris
  • Acabado: Con pretina tejida/Con refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice
  • Recubrimiento: Elastómero de alto rendimiento (HPE)/Espuma SoftGrip
  • Talla: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Viscosa de bambú/Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Fibra de vidrio/Poliamida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta