KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA Martillo de batería

N.º do artigo: 601714930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601714930
EAN/GTIN 4061792218598
Número do fabricante 601714930

Descrição

Descripción:

  • Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
  • Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
  • Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24
  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
  • Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Arranque electrón. suave, centrado preciso
  • Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Aspiración de polvo integrada ISA 24, Cabezal de aspiración reemplazable, Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Peso sin batería: 4.1 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 13.4 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1280 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J
  • Número máx. de golpes: 4750 /min
  • Cincelar: 9.1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta