DG 700 Amoladora recta neumática

N.º do artigo: 601554000
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601554000
EAN/GTIN 4007430245557
Número do fabricante 601554000
Número L L01750 69
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Especialmente potente para aplicaciones exigentes
  • Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
  • Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
  • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
  • Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial), Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 0.83 kg
  • Demanda de aire: 600 l/min
  • Nº revoluciones máx.: 22000 /min
  • Inseguridad de medición K: 0.8 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 3.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta