uvex Guantes de protección profastrong NF 33 Talla 9

N.º do artigo: 6012203
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho das luvas 9
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6012203
EAN/GTIN 4048612007433
Número do fabricante 6012203
Número L L01690 299

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex profastrong NF 33
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): verde
  • Acabado: Con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Flocado de algodón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta