PowerMaxx BS 12 BL Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 601044850
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 601044850
EAN/GTIN 4061792237421
Número do fabricante 601044850
Número L L01750 1928
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Bruttogewicht: 1.155 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Perforar metal: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Par de giro máx. blando: 20 Nm
  • Ø de perforación en madera blanda: 35 mm
  • Par de giro máx. duro: 45 Nm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta