HWA 3500 Inox Autómata de agua doméstica

N.º do artigo: 600978000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600978000
EAN/GTIN 4007430240514
Número do fabricante 600978000
Número L L01750 1475

Descrição

Descripción:

  • Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
  • Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
  • Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
  • Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

    Suministro estándar
  • Válvula de retención, Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 408 x 222 x 303 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 1
  • Presión de desconexión aprox.: 4.5 bar
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Presión de conexión aprox.: 1.6 bar
  • Peso: 10.6 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 4.5 bar
  • Máx. altura de empuje: 45 m
  • Caudal máximo: 3500 l/h
  • Inseguridad de medición K: 2.5 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Carcasa de bomba: Acero inoxidable
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 65 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 77.8 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta