KHEV 11-52 BL Martillo combinado

N.º do artigo: 600767500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600767500
EAN/GTIN 4061792002630
Número do fabricante 600767500
Número L L01750 901

Descrição

Descrição:

  • Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
  • Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
  • Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
  • VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
  • Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
  • Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
  • Arranque electrón. suave, centrado preciso
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional revestida de goma, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 52 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 200 / 270 /min
  • Peso sin cable: 12.4 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 14.1 m/s²
  • Longitud del cable: 6 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 200 / 270 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 18.8 J
  • Número máx. de golpes: 2360 /min
  • Cincelar: 9.7 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1500 W
  • Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 85 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta