KHA 18 LTX BL 40 Martillo de batería

N.º do artigo: 600752840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600752840
EAN/GTIN 4061792199934
Número do fabricante 600752840
Número L L01750 1045

Descrição

Descrição:

  • Martillo de batería con alojamiento SDS-max para perforar con martillo y cincelar con una potencia extrema, en cualquier momento y en cualquier lugar
  • Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
  • Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
  • Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
  • Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
  • Electrónica Vario-Constamatic (VC) para perforar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
  • Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional revestida de goma, Empuñadura adicional, Tope de profundidad, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletines profesionales, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 40 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 105 mm
  • Peso con batería: 7.9 kg
  • Peso sin batería: 6.9 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 12.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 450 - 580 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 8.6 J
  • Número máx. de golpes: 3200 /min
  • Cincelar: 8.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 3.2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 4.2 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta