KHE 2660 Quick Martillo combinado

N.º do artigo: 600663500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600663500
EAN/GTIN 4007430306241
Número do fabricante 600663500
Número L L01750 247

Descrição

Descrição:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
  • Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
  • Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
  • Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
  • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, metaBOX 145 L

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 26 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 32 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 830 /min
  • Peso sin cable: 3.1 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J
  • Número máx. de golpes: 4300 /min
  • Cincelar: 8.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2.4 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 850 W
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta