DGR 3100JS-15D IC830 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6003674
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6003674
EAN/GTIN 7291075207866
Número do fabricante 6003674
Número L L23940 1091

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 3.1 mm, Longitud total (OAL) 20.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 20.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta