PowerMaxx BS Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 600079500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600079500
EAN/GTIN 4007430243270
Número do fabricante 600079500
Número L L01750 85

Descrição

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
  • Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, Batería de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 40, Bolsa para herramientas

Característica:

  • Capacidad de la batería: 1 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 3 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 18 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batería: 0.95 kg
  • Peso sin batería: 0.75 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Par de giro máx. duro: 34 Nm
  • Par de giro máx. blando: 17 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 64 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 75 dB(A)
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta