LLAVE ESTRELLA RECTA 12X13

N.º do artigo: 59L.12X13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 59L.12X13
EAN/GTIN 3148519379280
Número do fabricante 59L.12X13
Número L L60130 9101

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de doble anillo extra largas: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para tuercas en serie
  • cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 12X13
  • B [mm]: 17,3
  • B1 [mm]: 18,8
  • E [mm]: 10,4
  • E1 [mm]: 11,3
  • L [mm]: 330

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta