{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Corte | |
Abrasivo | Corindón, unido con resina artificial sin tejido | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A80N4B68 HSS | |
otimizado para material | Acero; HSS | |
Forma | 41N | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 1 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Motor de acionamento | Máquinas de corte fijas | |
velocidade periférica recomendada | 30 m/s - 50 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 598500 | |
EAN/GTIN | 9003172021591 | |
Número do fabricante | 202159 |