{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D64 | |
Especificação | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 12V9 | |
⌀ do disco D | 75 mm | |
Largura do disco T | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 2 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 6 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva de vaso |
Número do artigo | 597610 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177213199 | |
Número do fabricante | 721319 |