Disco abrasivo cilíndrico externo de precisão D×P×A (mm)

N.º do artigo: 594125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Cilindrado exterior
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Cilindrado exterior
Abrasivo Corindón fino
Abreviatura abrasivo A
Especificação 89A 80J5 AV217
Forma 1
⌀ do disco D 300 mm
Largura do disco T 32 mm
⌀ do furo H 127 mm
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 594125
EAN/GTIN 9003173182925
Número do fabricante 318292

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos de retificação cilíndrica externa de alto desempenho com aglomerado cerâmico. A estrutura do disco abrasivo com ótima coordenação do volume de grão e de aglomerado, resistência de aglomerado e processo de fabrico caracteriza-se por:
  • Alta eficiência de corte e tempos de retificação reduzidos com baixo desgaste.
  • Baixa carga térmica, abrasão sem aquecer.
  • Prevenção de tempos de inatividade por meio de longos ciclos de retificação.

Especificação: 89A 802J5 AV217. Corindo nobre para uso universal.

Aplicación:

  • Uso universal em método de retificação cilíndrica externa (retificação longitudinal, retificação de punção reta/inclinada).
  • No fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas em todas retificadoras disponíveis no mercado (por exemplo, Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta