Women's Chaqueta híbrida XXXL

N.º do artigo: 593121173399XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 593121173399XXXL
EAN/GTIN 7330509728437
Número do fabricante 593121173399XXXL

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda alargada
Final de manga con goma elástica y puño

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Capucha fija

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica
Torso con forro cálido delante y detrás y parcialmente en capucha y hombros

Cierre delantero
Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos con forro polar

Forro
Medio forro

Descrição:

  • Una chaqueta híbrida diseñada para la figura femenina
  • Con un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
  • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
  • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta