{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,8 mm | |
Comprimento da folha | 225 mm | |
Designação | 1122BF | |
Adequabilidade | _1122BF | |
otimizado para material | Acero | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | |
Motor de acionamento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588600 1122BF | |
EAN/GTIN | 4045197726841 | |
Número do fabricante | 588600 1122BF |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de lâminas de serra de sabre 1122BF
sob pedido
Em stock
775 peças em stock
22,27 €
|
sob pedido
Em stock
1 225 peças em stock
21,74 €
|
|
Designação | 1122BF | 1122EF |
Comprimento da folha | 225 mm | 225 mm |
otimizado para material | Acero | Acero |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | Corte recto fino; Corte a nivel |
Adequabilidade | _1122BF | _1122EF |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | < 175 mm |