{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HSS | |
Divisão dos dentes | 1,2 mm | |
Comprimento da folha | 132 mm | |
Designação | T318A | |
Adequabilidade | _T318A | |
otimizado para material | Acero | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 1-3 mm | |
Perfil de metal (fechado) | < 65 mm | |
Tipo de corte | Corte en profundo | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 588400 T318A | |
EAN/GTIN | 4045197636751 | |
Número do fabricante | 588400 T318A |