Serra Superior

N.º do artigo: 581520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 589 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Comprimento da folha: 350

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dentes por polegada 11
Comprimento da folha 350 mm
Tipo de produto Sierra manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 581520
EAN/GTIN 7311518181390
Número do fabricante 3180-14-XT11-HP

Descrição

Ejecución:

Serras manuais com punho Ergo® para uma transferência de força ideal. As folhas de serra Superior são adicionalmente revestidas para reduzir a fricção. A folha reforçada, com dentado NXT único (retificado e temperado 3 vezes), e a sequência de dentes patenteada permitem um desempenho de corte pelo menos 30% superior a serras comparáveis.

Aplicación:

Para madeira dura e seca.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta