{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para mandril de ⌀ | 27 mm | |
Rosca M | M12 | |
⌀ da cabeça | 50 mm | |
Espessura da cabeça K | 8,5 mm | |
Tamanho da chave | 8 mm | |
binário de aperto recomendado | 25 Nm | |
Tipo de produto | Tornillo de apriete |
Número do artigo | 575096 27 | |
EAN/GTIN | 4062406057077 | |
Número do fabricante | 575096 27 |