{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para mandril de ⌀ | 22 mm | |
Rosca M | M10 | |
⌀ da cabeça | 32 mm | |
Espessura da cabeça K | 8,5 mm | |
Tamanho da chave | 6 mm | |
binário de aperto recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso de aperto |
Número do artigo | 575096 22 | |
EAN/GTIN | 4062406057060 | |
Número do fabricante | 575096 22 |